57-952 手織り機「咲きおり」60cm Clover(クロバー) 58281685

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

手織り機「咲きおり」60cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード58281685品番57-952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

最大織り幅60cm、たて糸の長さ約4.9mまで可能。
クロバー「咲きおり」で織ることによって着古したワイシャツや古いキモノ地が新たな布へと再生します。古布などお好きな布地を細長く裂いてたて糸に織り込み、自分好みの風合いの布地を楽しむ手織りのひとつとして注目を集めている裂き織り。この裂き織りで、花が咲いたように素敵な作品づくりを楽しんでいただきたい、との願いを込めて、クロバーは新しい手織り機に「咲きおり」と名付けました。毛糸等を使った手織りでも使用できます。

セット内容標準セット40羽ソウコウ〈60cm〉1本、シャトル〈大〉〈特大〉各1本、ホルダー6個、ホルダー〈短〉2個、ワープスティック〈長〉12本、テンションバー3本、クリップ1個、面ファスナー2本、専用レンチ1個、使用説明書・取扱説明DVD付寸法(mm)565×732×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする