曜日別特売
モノタロウ

ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足

ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足 - モノタロウブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足 - モノタロウブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足 - モノタロウブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足 - モノタロウ
(14件のレビュー)

先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。

用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様2本足粒度#220全長(mm)207質量(g)84シャンク径(Φmm)7使用範囲(mm)23~63砥石長(mm)28内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。※作業時は手袋、メガネなど保護具を着用し行ってください。※車輌整備の専門知識を持っている整備士以外の方は使用しないでください。
※取り付けるドリルの回転速度は100rpm以下で使用してください。
※接触面には潤滑油を塗布してください。ディーゼルオイルや灯油を使用すると工具が損傷するのでおやめください。
※工具を差し込み、ロックされれば使用可能です。スプリングを過度に下側に調整しないでください。締め付けすぎとなり、工具破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768015M13-65
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60768015
2026-02-14
用途: 内径23のアルミ管を24に広げる為に使用
サービス業

砥石にアルミが目詰まりするが、ワイヤーブラシで取り除きながら加工する事ができました

2024-11-26
用途: ヤマハ発電機900wのシリンダーホーニング
飲食業

シリンダー内径40mmなのでこれを選択、角が立っているので平やすりでチョット落として使用。
エコモードが更に静かになりました。

対象商品 : 60768015
2024-01-30
用途: カブのOHに使用

シリンダーにクロスハッチを付けるのに使用。きれいに出来たので満足。

1が参考にしています
対象商品 : 60768015
2023-01-31
用途: ブレーキシリンダーのオーバーホール作業

サイズの小さいシリンダーなので、このツール一択です。

1が参考にしています
対象商品 : 60768015
2021-08-14
用途: 機械にて穴加工後のホーニング
ビッグマン

といしの種類を荒、中、仕上げ各目の販売があると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60768015
2020-11-15
用途: シリンダーの内面仕上げ
製造業

砥石、本体の金属部の端部のバリが残っていましたが、加工の仕上がりには問題なく、コストパフォーマンスが良いと思います

対象商品 : 60768015
2020-05-27
用途: フォークリフトのブレーキ修理
セフティ mio

小さいので小型のフォークリフトのブレーキシリンダーホーニングで使いやすくて便利です。

対象商品 : 60768015
2018-12-20
用途: 自動車のブレーキのO/H時
有限会社榛葉自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすかったです。小型車に使ったので角が取れていると最初からつかえたと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする