HBG-009 ゴーストスキングローブスタンダードタイプ(タッチパネル対応)
人差し指と親指先部分に、タッチパネル対応革を採用。グローブをはめたまま、タッチパネルの操作ができます。
手と、グローブの密着度等により、タッチパネルの感度は異なります。
指先のタッチパネル対応革は、全てブラックとなります。
サイズ:MEN'S/M, L, XL
素材:ゴートスキン
カラー:ブラック、ブラウン
仕様タッチパネル対応
材質(手袋)ゴートスキン
内容量1双
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57629574
2020-11-23
- 用途:
- バイク通学、冬用の手袋として使用
自動車・二輪車・自転車関連業
Sサイズを購入、皮の質感は悪くありませんサイズにつきまして全体の指のサイズが長めに設定してある様で指先が5mm位余ります。フィット感はありません。
SサイズですがMサイズの様な寸法で特に親指は長いです。
女性でSサイズにしては多きいと思います。購入前に装着確認する事をお勧めします。アプリ起動位のスマホタッチは出来ますが詳細なタッチはできません。