ETC車載器

ETC車載器 ALPINE

2006年以降のナビと連動させることにより、ETCゲート(出口)通過時の料金表示、ETCゲート通過履歴表示、ETCカード差し忘れ警告が可能です。

付属品ETC車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×5、コードクランプ×2、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール 適合ICカード:ETCカード 質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63 電圧(V)DC10~16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10 消費電流(mA)+B:500以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃) 送信電力(mW)(定格)10 表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1 保存温度範囲(℃)-40~90 スピーカー音声通知用スピーカー 周波数(GHz)通信:5.8 動作温度範囲(℃)-30~85 内容量1個
注意
※VIE-X066/X05のナビとの連動接続はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57647512 HCE-B053
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする