10cm コアキシャル2ウェイ グレードアップスピーカー
3cmセラミックドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのコアキシャルタイプスピーカーです。
高解像度でクリアな音を楽しみいただけます。
付属品スピーカー本体×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、エレクトロタップ×4、変換コード×2、Uクリップ×4、防振クッション×2
質量(kg)0.55
再生周波数帯域(Hz)50~48kHz
音圧レベル(dB)91/W・m
定格入力(W)20
インピーダンス(Ω)4
瞬間最大入力(W)100
内容量1個
注意
※各種スペック等については、メーカーHPをご確認願います。
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
