18cmセパレート3ウェイスピーカーセット(ノア/ヴォク/エスクァイア専用)

18cmセパレート3ウェイスピーカーセット(ノア/ヴォク/エスクァイア専用) ALPINE

ノア/ヴォク/エスクァイア専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。

付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターグリル×2、ツィーターパネル、なべタッピング×4、クッション【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、スコーカーバスケット×2、専用ネットワークコード×2、延長コード×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、タイラップ×12【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、スピーカー吸音クッション×2、スピーカー背面吸音材クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、防振クッション×4、トラスねじ(M5×20)×6、トラスねじ(M4×12)×8、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、つば付ワッシャー×8、保護用クッション、コードクランプ×2、タッピングねじ×8【その他付属品】専用電源コード、専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式 質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)180 内容量1個
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57650477 X3-180S-NVE
89,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする