バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58459004 | MUH3652 | 29096420 | MUH3653 |
![]() |
360ミリ高級刃ヘッジトリマ | マキタ | 1台 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 58459004
2022-09-24
- 用途:
- 垣根剪定
医療・福祉・介護関連業
コードの延長もありパワフルな動作環境です。剪定鋏で手動で作業していた時と比較すると作業効率が向上しました。コードを腰に留めるパーツも重宝しています。
- 対象商品:
- 58459004
2019-07-24
- 用途:
- 生垣の刈込
農・林・水産業
20年近く使用していたバリカンの刃が減ってしまい替え刃がないとのことで新しく購入しました。切れ味は素晴らしいですが電源コードが刃に挟まりすぐ切れてしまい慎重に取り扱いをしなければと苦慮しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 58459004
2018-12-21
- 用途:
- 生垣の刈込
運輸・通信業
高さ2m、長さが10mほどのヒマラヤスギの生垣ですが文句なく刈り取れます。 仕上げ等いれるとかなりの時間がかかりバッテリーでは心もとないですが、DCなので不安がありません。
以前、量販店で同様他メーカーの商品をつかっておりましたが、ヒマラヤスギの堅い枝、細い枝の弾力に歯が立ちませんでした。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 58459004
2018-12-20
- 用途:
- 敷地内生垣の剪定作業に利用します。
一代前の生垣バリカンで刃の長さの長いものを使っていましたが長時間作業では自重が重くなるので疲れやすい。時々この360ミリバリカンで仕上げ、調整工作して役に立っています。軽く騒音も抑えられていると感じました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13