360ミリ高級刃生垣バリカン

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58459004 品番MUH3652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500

低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
拝み刃形状を採用しかつてない切れ味を実現しました。

刈込み幅(mm)360 ストローク数(min-1[回/分])1800 仕様断・高級刃 全長(mm)664 質量(kg)1.9 タイプ電源コード式 消費電力(W)320 電源タイプAC電源式 最大切断径(Φmm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58459004 MUH3652 29096420 MUH3653 360ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ 360ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:607
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58459004
2022-09-24
用途:
垣根剪定
医療・福祉・介護関連業

コードの延長もありパワフルな動作環境です。剪定鋏で手動で作業していた時と比較すると作業効率が向上しました。コードを腰に留めるパーツも重宝しています。

対象商品:
58459004
2020-10-17
用途:
庭木の剪定作業
運輸・通信業

電気を使用するので、音も静かで手軽に庭木の剪定ができた。

対象商品:
58459004
2020-05-11
用途:
会社回りの生垣清掃
株式会社タッグ 様 (サービス業)

切れ味よく 簡単できれいにカットが仕上がり 作業が苦にならないでした

対象商品:
58459004
2019-07-24
用途:
生垣の刈込
農・林・水産業

20年近く使用していたバリカンの刃が減ってしまい替え刃がないとのことで新しく購入しました。切れ味は素晴らしいですが電源コードが刃に挟まりすぐ切れてしまい慎重に取り扱いをしなければと苦慮しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58459004
2018-12-21
用途:
生垣の刈込
運輸・通信業

高さ2m、長さが10mほどのヒマラヤスギの生垣ですが文句なく刈り取れます。 仕上げ等いれるとかなりの時間がかかりバッテリーでは心もとないですが、DCなので不安がありません。
以前、量販店で同様他メーカーの商品をつかっておりましたが、ヒマラヤスギの堅い枝、細い枝の弾力に歯が立ちませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
58459004
2018-12-20
用途:
敷地内生垣の剪定作業に利用します。

一代前の生垣バリカンで刃の長さの長いものを使っていましたが長時間作業では自重が重くなるので疲れやすい。時々この360ミリバリカンで仕上げ、調整工作して役に立っています。軽く騒音も抑えられていると感じました。

対象商品:
58459004
2017-12-11
用途:
剪定
イチリュウメンテホーム 様 (建設業・工事業)

パワーがある。コードを、切らないように気をつけて居ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする