屋内外兼用墨出し器

屋内外兼用墨出し器 マキタ

10.8Vスライド式バッテリがダイレクトに使える高輝度グリーンレーザー登場。
高輝度+ダイレクトグリーン
防じん・防滴「アプト」
ライン光モード記憶機能
「ワンボタン」モード切替
屋外使用可能(要別販売品)
安定投射
壁際さげふり”5cm”可能
低温-10℃でも投射可能
ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)

付属品収納ケース、肩掛けベルト、レーザー光透視メガネ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)87×230(突出部を除く) 直角精度90°±0.01° 光源緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー) 波長(nm)510~530(下部スポット光650~660) バッテリーリチウムイオン 指示方式ジンバル機構による自動指示 制動方式マグネットダンパー式 バッテリー電圧(V)10.8 指示精度±1mm(10m) ライン幅(mm)2.5(10m) 光出力(mW)5以下(JISC6802:2014レーザークラス2) 鉛直精度±2°(消灯)(レーザー光による範囲外の警告方法) 内容量1台
注意
※バッテリ・充電器・受光器・バイス・三脚別売
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58459345 SK209GDZ
131,000
 
 
取扱い終了
58459354 SK312GDZ
168,000
 
 
取扱い終了
58459363 SK505GDZ
238,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする