洗浄機能付き工業用内視鏡側視モデル

洗浄機能付き工業用内視鏡側視モデル サンコー(電子機器)

目視できない場所の汚れも確認しながら落とせる、高圧洗浄機の機能を搭載した側視モデルの内視鏡です。
内視鏡と高圧洗浄機が合体した特殊な内視鏡で、エアーコンプレッサーに接続することで高圧洗浄機としてもご利用いただけます。
エバポレーターや配管内などの内部の状態をチェックしながら洗浄を行う際に機器を持ちかえる手間がありません。
モニターで確認しながら洗浄作業が行えるので、効率的に作業が行えます。

ケーブル長(cm)78 セット内容カメラ本体+ケーブル(一体型)、液晶モニター、洗浄剤ボトル、ACチャージャー、充電ケーブル、USBケーブル、クリーナークロス、日本語取扱い説明書 質量(g)約1000 圧力作動圧力:6~8Pa ボトル容量(mL)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×102×205(ケーブル除く) 解像度【動画】VGA:640×480/HD:1280×720(1ファイル3分、約265MB)、【静止画】VGA:640×480(1ファイル約100KB)/1.3M:1280×720(1ファイル約180KB) 保証期間12ヶ月 焦点距離(mm)30~80 フォーマット形式【静止画】JPEG、【動画】AVI 充電時間(時間)約6~7 LED内蔵(7段階調整) 画面サイズ3.5インチ 対応メモリーカードmicroSDカード32GBまで アズワン品番64-6746-40 流量(mL/sec)3.75 フレームレート25fps ケーブル径(Φmm)(最大)18.5×11 稼働時間(時間)約2~3 内容量1台
注意
※記載している以外のものは付属しません。
※カメラケーブル部の根元および先端カメラ部のカバーで覆われている部分は曲げないようにご注意ください。
※本体持ち手部分底面のバッテリーボックスを開封したり、バッテリーを取り出さないでください。故障の原因になる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58607727 EVAPEND6
62,728
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする