4サイズオープナー

4サイズオープナー TAKAGI
(1件のレビュー)

持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める。

用途4種類のサイズのフタがラクラク開けられます。 材質(外側)PP、(内側)TPR 寸法(mm)許容/(小)約20~30、(中)約30~50、(大)約50~70、(特大)約70~80 アズワン品番64-4069-54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59654385 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59654385
2021-05-26
用途:
蓋を開ける

スムーズに緩める事ができて力を入れなくてまわせた!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする