デジタル土壌酸度pH計
花や野菜の生育管理に便利な4つの測定機能。
視認性の良いデジタル表示。
バックライト付きで暗い場所でも表示が見やすい。
電源が自動で切れるオートパワーオフ機能付き(5分)。
用途
土壌酸度測定…花や野菜に適した土壌酸度の調整に。
地温測定…花や野菜の発芽温度(地温)や生育に適した地温管理に。
土壌水分測定…花や野菜に必要な水分量の調整に、枯れ・根腐れ防止に。
照度測定…花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに。
セット内容テスト用乾電池1個付
質量(g)約112(電池含む)
電源9V形乾電池×1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約325×63×36
測定対象土壌酸度、地温、土壌水分、照度
電池寿命(連続時間)約12
アズワン品番64-4067-31
内容量1個
地温測定…花や野菜の発芽温度(地温)や生育に適した地温管理に。
土壌水分測定…花や野菜に必要な水分量の調整に、枯れ・根腐れ防止に。
照度測定…花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに。