ドライバーセット8本組
力が入りやすい、T型ハンドルとしても使用できます。
フック回しに 13mm~24mmのサイズに。軸径Φ1.8mm~Φ3.2mm。
ビスが落ちない!マグネット付。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:1.8・4.7・6mm/丸ギリ
種類セット品
商品構成セット品
先端サイズ(mm)7/12
内容量1セット(8本)
ドライバー/ビット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2022-10-26
- 用途:
- 日常のちょっとした時
飲食業
一人暮らしを始めた息子に、持たせました。
たまに使う時があるようなので、必需品だと思います。
- 対象商品:
- 59634268
2018-10-18
- 用途:
- 趣味の軽作業
サービス業
実用上、何の問題もないですが、このタイプのセットでもう少しだけ(価格が上がっても)高級感・高精度感があればなお良し。
この手のセット、必ずキリが入ってますが要らないよね。
マイナスドライバーは1.2/4.7/6.0の三本ですが、キリの代わりに1.2と4.7の中間のものが欲しいところ。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25