ハイブリッド式ガーデンソーラーセンサーライト

ハイブリッド式ガーデンソーラーセンサーライト Verde Garden
(1件のレビュー)

ソーラー+乾電池のハイブリッド電源。
2つの電源で点灯時間長持ち。
配線・電気代不要のソーラー充電。
動きを感知してパッと高輝度点灯。
やわらかい光でお庭やアプローチを美しく演出する。
シンブル・モダンな洗練されたデザインで空間に調和する。
付属のカラーシートで、ひと味違うオリジナルのライティングを演出。
付属シート以外にも文字・図柄などオリジナルのシートを入れてもOK。
シート寸法:縦160×横236mm。

用途庭園や家屋廻りの装飾・照明に。 仕様(主電源)充電式リチウムイオン電池DC3.7V 2200mAh、(副電源)単3形乾電池DC1.5V×3本 セット内容ソーラーパネル×1、ライト部×1、ベース支柱×1、ペグ×3、カラーシート青/緑/オレンジ×各1 使用電球3W LED(0.5W×6)昼光色 使用環境温度(℃)5~40 点灯方式弱点灯(周囲が暗くなると弱く点灯)/検知点灯(弱点灯時に動きを検知すると強く点灯) ソーラーパネル種類単結晶式DC5.8V 1.1W 検知方式赤外線検知式 設置場所屋外(強雨・暴風雨のあたらない所) 1日平均点灯回数(1日当たりの充電量・10秒設定時)春夏秋の晴天時約40回、冬や曇天時約25回 検知エリア(m)約6(30°)/約2(120°) 点灯時間(検知)約5秒または約10秒 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59653572 GLT-150HB 600 約1 約150×150×600
オープン
 
 
取扱い終了
59653588 GLT-160HB 800 約1.2 約150×150×800
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59653572
2018-05-08
用途:
庭園灯

アンカーの所、本体との継ぎ目が非常に弱い!五寸釘ほどの付属のピンでも強く打ち込むと取れてしまう。裏側に補強のリブを早急に入れるべきだ
使用感は非常にいいしセンサーで節電できるので一晩中ついている。東名部分はねじ止めかもう少し差し込みのノリシロを取った方がいい。強風で外れてしまった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする