充電式ズームヘッドライト

充電式ズームヘッドライト EARTH MAN

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。シーンに合わせて使える。
充電式で繰り返し使える。
1,800mAhリチウムポリマー電池搭載。
ズレにくい!2wayポリシリコンバンド。
防水規格 IPX3。
急な雨でも安心。
ライト部/バッテリーパック セパレートタイプ。
選べる充電方法「充電器+USBコードで家庭用コンセントから充電」「USBコードでパソコンや車などのUSBから充電」。
点灯モード切替で選べるシーン。
可動式ヘッドで手元の照射もOK。

用途夜間作業やアウトドアに。 明るさ(Lm)最大約150Lm(High) セット内容充電式LEDズームヘッドライト×1、ポリシリコンバンド×1(コードバンド・アジャスター 各2個付)、USBコード×1、バッテリーパック×1、充電器×1 質量(g)(本体)約50g、(バッテリーパック)約57g 種類リチウムポリマー電池 周波数(Hz)50/60 規格防水/IPX3(防雨型) 電圧(V)AC100、DC3.7 消費電力(W)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約23×72×47 出力電圧(V)DC5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約32×78×40 出力電流(A)1 保護等級防水/IPX3(防雨型) 使用電球(交換不可):LED/高輝度白色LED3W×1ヶ(CREE XPE) 使用電池リチウムポリマー充電池 使用環境温度(℃)5~40 連続点灯時間(満充電時):High点灯 約5時間、Low点灯 約10時間 充電器形名UWP305S-0510BC 充電時間(時間)約2 電源タイプ電池式 バッテリー容量(mAh)1800 照射距離(m)約50 電球の種類LED 最大点灯時間(満充電時):High点灯 約5時間、Low点灯 約10時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59644077 No210
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする