ガス検知器(漏れ検知用)
小型・軽量。メーカー従来品より、体積を約50%、重量を約40%削減しました。
わかりやすいLCD表示。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすいLCD表示を採用。
進化したドレンフィルタとアタッチメント。ドレンフィルタは取外しがワンタッチでフィルタの交換が簡単。また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。
ガス排気モードをオート化。電源を切る時(電源スイッチ3秒間押した時)に機器内にガスが残っていた場合、自動的に「自動ガス排気モード」に入り、機器からガスが抜けた時点で電源が切れます(最大60秒)。
保護等級IP22(JIS C 0920)相当。雨水侵入などによる故障を防ぎます(レーザーケース装着時)。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本等
質量(g)190(電池、レザーケースを含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示断続音及びアラームランプの点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)
応答時間3秒以内(フロンガスを除く)
検知原理熱線型半導体式
使用温湿度範囲-20~+50、30~85RH以下(但し結露なきこと)
防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)
検知方式ポンプ吸引式
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)
漏洩量(検知可能)都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年
内容量1台
ガス分析 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58715807 | XP-702Ⅲ-B-アンモニア | 13307037 | XP-702ⅢS-B-アンモニア |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715816 | XP-702Ⅲ-B-プロパン | 13307046 | XP-702ⅢS-B-プロパン |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715825 | XP-702Ⅲ-B-酸化エチレン | 13307055 | XP-702ⅢS-B-酸化エチレン |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715834 | XP-702Ⅲ-B-アセチレン | 13307064 | XP-702ⅢS-B-アセチレン |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715843 | XP-702Ⅲ-B-エタン | 12357514 | XP-702ⅢS-B-エタン |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715852 | XP-702Ⅲ-B-プロピレン | 12357417 | XP-702ⅢS-B-プロピレン |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715868 | XP-702Ⅲ-B-エチレン | 12357460 | XP-702ⅢS-B-エチレン |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715877 | XP-702Ⅲ-B-ブタジエン | 12357487 | XP-702ⅢS-B-ブタジエン |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715886 | XP-702Ⅲ-B-メタン | 13307116 | XP-702ⅢS-B-メタン |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715895 | XP-702Ⅲ-F-13A-フロン(R22) | 12357469 | XP-702ⅢS-F-LPG-R407C |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715904 | XP-702Ⅲ-F-13A-フロン(R404a) | 12357426 | XP-702ⅢS-F-CH4-フロン(R404A) |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715913 | XP-702Ⅲ-F-13A-フロン(R32) | 12357505 | XP-702ⅢS-F-CH4-フロン(R32) |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715922 | XP-702Ⅲ-F-13A-フロン(R134a) | 12357444 | XP-702ⅢS-F-CH4-フロン(R134A) |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715938 | XP-702Ⅲ-F-LPG-フロン(R22) | 12357399 | XP-702ⅢS-F-LPG-R22 |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715947 | XP-702Ⅲ-F-LPG-フロン(R404a) | 12357435 | XP-702ⅢS-F-LPG-R404a |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715956 | XP-702Ⅲ-F-LPG-フロン(R32) | 12357408 | XP-702ⅢS-F-LPG-R32 |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715965 | XP-702Ⅲ-F-LPG-フロン(R134a) | 13306985 | XP-702ⅢS-F-LPG-フロン(R134a) |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715974 | XP-702Ⅲ-A-13A-アンモニア | 13306994 | XP-702ⅢS-A-CH4-アンモニア |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715983 | XP-702Ⅲ-A-LPG-アンモニア | 12357478 | XP-702ⅢS-A-LPG-アンモニア |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58715992 | XP-702Ⅲ-A-メタンー水素 | 13307019 | XP-702ⅢS-A-CH4-水素 |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58716008 | XP-702Ⅲ-A-イソブタン-水素 | 13307028 | XP-702ⅢS-A-LPG-水素 |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
12855440 | XP-702ⅢS-B-プロパン | 13307046 | XP-702ⅢS-B-プロパン |
![]() |
ガス検知器(漏れ検知用) | 新コスモス電機 | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | 注文コードが変更になりました |