ロックタイト SF7850 EN/DE ハンドクレンザー

ロックタイト SF7850 EN/DE ハンドクレンザー ヘンケル

使用方法
手洗い後に水で流す”ウェットウォッシュ”と水を使用しない”ドライウォッシュ”の2通りの使い方ができます。現場の状況にあわせて使い分け下さい。より綺麗に洗浄したい場合はウェットウォッシュをおすすめします。
(1)ウェットウォッシュ 汚れた手に直接適量を取ります。汚れが浮き上がるまでこすり洗いして下さい。水でよく洗い流し、タオルやペーパーウエスで拭き上げて下さい。
(2)ドライウォッシュ 汚れた手に直接適量を取ります。汚れが浮き上がるまでこすり洗いして下さい。タオルやペーパーウエスで直接拭き取って下さい。スクラブ成分が残る事がありますが、乾くと自然に落ちます。
商品タイプ本体 成分非イオン界面活性剤、芳香族化合物、ポリエチレン、トリエタノールアミン、変性アルコール系溶剤、水 pH5~7 比重0.97~1.03 沸点(℃)100 内容量1本(400mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59009816 2219234
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする