オールシーズン トップス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 59279964
- 用途:
- 配送時の仕事着
見た目はスーツの上からでも装着して違和感なし。
ただ、何度か洗っているうちに、左ポケットのID入れ(透明のもの)が、
破れてしまうのと、前左右のポケットの裁縫も同様にほずれやすい。
- 対象商品:
- 59279973
- 用途:
- 日常着る作業服の上に着用
ポケットが多く、肩にホルダーが左右についているのでトランシーバー・ライト・笛などをつけておくことが出来てとても便利である。ただ、サイズがLLまでしかなく、作業服の上から着るケースが多いと思うので、プライスアップしてもよいので、3L、4Lなどのラインナップが欲しい
- 対象商品:
- 59279973
- 用途:
- イベント時
①LLでもサイズ的には割と小さい感じがします。3Lがあればよかったです。
②ポケットがたくさんあり便利です。
③ネームプレートホルダーを使わずにポケット内に折り込んでいたら体温で結露します。無くてもいいかもしれません。
- 対象商品:
- 59279973
- 用途:
- 清掃作業時、機械の保守点検作業時
満足度は高い商品でした。ファスナーの質は良いです。
鎖骨部分のポケットはガラケーが入る大きさです。
胸のフラップポケットは蓋がフラップだけで
ファスナーが無いので注意。
縦に付いているファスナーはポケット容量の拡張用です。
腰の位置には普通のハッキングポケットがあり、
容量は大きいです。畳んだ作業帽なら楽に入ります。
ハッキングポケットに重なってパッチポケットがあり、
胴太の500ミリリットルペットボトルが楽に入ります。
左肩のロゴの部分はループになっており、
フックに掛ける事ができます。
背腰のペットボトル格納ポケットにはパッドが施されており
堅い物を入れて椅子に座っても痛くありません。
肩胛骨部分のポケットにはアイスノンやカイロを
入れても良いかもしれません。
- 対象商品:
- 59279955
- 用途:
- オールラウンド作業
ホームセンターにて何度も試着後、クーポンを使いMonotaROにて購入。172cm60kgでMサイズでジャストです。
この手のベストにありがちなもたつきや、やぼったさや安っぽさは無く、着丈やや長め、ベルトが隠れるくらいでとてもかっこいいです。このデザインで頑丈堅牢ななレザー製のモデルがあれば必ず購入します。ワーク用ベストでレザー製はなかなか無いので。