日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
極低水素系被覆アーク溶接棒
極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。
COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。
色
白/黄
区分
(鋼種)W
伸び(%)
30
引張強度(MPa)
560
耐圧力(MPa)
500
吸収エネルギー(J)
(0℃)240
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59559675
CT-16CR
4
400
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59559684
CT-16CR
3.2
350
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください