曜日別特売

ミニルーターセット

ミニルーターセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット - PROXXON(プロクソン)
(4件のレビュー)

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。

用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59560874No.28512-SKDC128000~2000021250(トランス含まず)
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59560874
2021-02-03
用途: 磨き、バリ取り、革コバ仕上げ用
サービス業

使える軸の種類が多いので重宝、思ったより回転がブレないと思う。
フットスイッチを購入して使っています。

対象商品 : 59560874
2019-02-23
用途: 自作ナイフの作成に使ってます
製造業

パワーがあり、ステンレスも楽々切削できて
作業がさくさく!
ナイフの作成や、アクセサリーの作成に重宝してます!

3が参考にしています
対象商品 : 59560874
2019-03-31
用途: 基盤の穴あけなど

電源が別体なので本体が軽量。ホビーユースなら精度、パワー共に満足。

2が参考にしています
対象商品 : 59560874
2017-08-05
用途: ボウリングのボウルのメンテナンス、ミニチュアの工作
サービス業

回転数が可変可能なので、大変便利です。少し太めですが、しっかり握る事が出来るので、程よいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする