シンビ
ブックスタンド
材質
合皮製
色
黒
溝幅(mm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×83
芯材
スティール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61083828
OSE-7
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください