イーエス・ウォーターネット クリック TIF 定流量型ドリッパー 2.0L/H クリック TIF 定流量型ドリッパー 2.0L/H 商品レビューを投稿する 耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製。 定流量型・ボタ落ち防止機能付。 ラビリンスによる目詰まり防止機能。 用途 花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。 プランター・ポット・ハンギングのかん水に。必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ボタ落ち防止機能がついてます。 仕様 ハウジング色/茶(0.04MPaで通水、0.02MPaで止水)または灰(0.08MPaで通水、0.03MPaで止水)、ボタ落ち防止機能 材質 強化樹脂 取付方式 ポリエチレンパイプに差込取付 流量(L/h) 2、3、4、8 適合圧力(MPa) 0.1〜0.4 口径 (取付)3mmパンチによる穴あけ 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 CTIF-CNL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 59703595 CTIF-CNL オープン ¥209 1 ¥209 ¥230 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材散水・かん水資材スプリンクラードリッパー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 回転パンチプライヤー クニペックス(KNIPEX) 税込¥2,959 ¥2,690 (3) 2. 滴下ニップル カクダイ 税込¥103 ¥94 (3) 3. ポリエチレンパイプ サンホープ 税込¥8,789〜 ¥7,990〜 (12) 4. TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO 税込¥359〜 ¥326〜 (7) 5. 1穴パンチ ナカバヤシ 税込¥241 ¥219 (6) 6. ポリエチレンパイプ イノアック住環境 税込¥4,279〜 ¥3,890〜 (25) 7. TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO 税込¥293〜 ¥266〜 (12) 8. 絶縁キャップ ニチフ 税込¥33〜 ¥30〜 (55) 9. 1穴パンチ プラス(文具) 税込¥615 ¥559 (0) 10. ドリルパンチ 1穴 オープン工業 税込¥3,179 ¥2,890 (9) 11. コーヒードリッパー カリタ 税込¥274〜 ¥249〜 (3) 12. 水道用ポリエチレン2層管 TBC(タブチ) 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (19) 13. 1穴パンチ カール事務器 税込¥439 ¥399 (2) 14. カリタ コーヒードリッパー ロト カリタ 税込¥835〜 ¥759〜 (3) 15. V60透過ドリッパー(AS樹脂) HARIO 税込¥395〜 ¥359〜 (6) 16. 1穴パンチ コクヨ 税込¥439 ¥399 (2) 17. V60透過ドリッパー(PP) HARIO 税込¥329〜 ¥299〜 (6) 18. パンチプライヤー 回転式穴あけ モノタロウ 税込¥1,077 ¥979 (15) 19. 移植機用育苗ピットトレー ノーブランド 税込¥241 ¥219 (3) 20. 絶縁キャップ モノタロウ 税込¥76〜 ¥69〜 (64) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。