ボックステレビ台
いろいろなものを収納し、隠したい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。
材質プリント化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
耐荷重(kg)(全体)61、(天板)40、(底板)10、(可動棚)5、(引出し)3
幅(cm)150
質量(kg)約26.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1500×約388×約282
適合サイズ67インチ以下(幅150cm以下の薄型TV専用)
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59739444 | BAB-150 | 68846184 | BAB-150R |
![]() |
AVボード ボックスタイプ | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 59739444
2019-02-01
- 用途:
- テレビ台、花瓶等
サイドライン 様
(運輸・通信業)
組み立てに時間かかりましたけど商品は高さ、幅とても満足してますドラムネジが破損してアイリスさんに問い合わせてネジ追加もしてくれて丁寧に対応してもらって良かったです。またアイリスさんの製品を検討とか紹介もしたいと思います。モノタロウさんの発送も早くて満足。