伸縮テレビ台

伸縮テレビ台 アイリスオーヤマ

お部屋のスペースに合わせて自由にレイアウトできるAVボードです。
使う場所に併せて幅を変えたり、「コの字」や「くの字型」に組替えてコーナー用としても利用できます。
2杯のワイド41cmの引出しには、DVDソフトや乱雑になりがちなリビングの小物が収納できます。

幅(cm)100~185 質量(kg)約29.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000~1850×約388×約411 引出し内寸法(mm)約410×約336×約133 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約969×約386×約269 棚板寸法(mm)(内寸:左右)約461×約385×約80 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59739462 SAB-100 ブラックオーク
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59739478 SAB-100 オフホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする