スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き

スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマ

シワなく衣類を収納するのに適したデザインパイプハンガーです。
かける・おける二つの機能を備えています。
ハンガーには衣類をかけて収納し、底板には、帽子やカバンなどのファッション小物の収納にご活用いただけます。
ハンガー部分はクロムメッキ加工を施したスチールを使用しており、ハンガーがこすれても色がはげない設計となっています。

タイププレミアムボード1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×約400×約1500 材質ハンガー部分/スチール(クロムメッキ加工)、本体パイプ/スチール(粉体塗装)、底板/パーティクルボード 質量(kg)約7 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59739487 PI-B1 855-5452 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59739496 PI-B1 855-5453 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59739487 PI-B1 12940334 PI-B1 PI-B1 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマ 12940334 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマ 1台 5,798 税込6,378 ナショナルブランドの相当品です
59739496 PI-B1 12940350 PI-B1 PI-B1 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマ 12940350 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマ 1台 5,798 税込6,378 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする