スタイルハンガー プレミアム シングル
たくさん掛けても安定感抜群の、伸縮できるスタイルハンガーです。
用途に合わせて、高さ110~179cmの間で伸縮できます。
バッグ等の小物を掛けるのに便利な、360度回転斜めフック付き!
大きめボルトでしっかり固定!
ボールキャスターで移動がスムーズ!
材質スチール(クロームメッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×約410×約1100~1790
耐荷重(kg)(全体)約80、(ハンガー)約75、(フック)約5
トラスコ品番855-5458
収納の目安(ジャケット等の冬物)約18着、(シャツ・ブラウス等の夏物)約46着
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 59739548
2020-05-25
- 用途:
- 捕虫器の仮設置用として検討
製造業
電気製品(蛍光灯を使用)の仮設置用として選んだ。地震などで揺れた時、転倒する可能性もある。
作りもしっかりとして、キャスターにストッパーもついているのでハンガーとしては満足のいくものだと思う。高さ調節はネジで止めるタイプだが、重量で下がってくるのではないか。出来れば、パイプにネジを通して固定する方が良いと思う。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20