ミラータイプドライブレコーダー AMS-D104M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304.5×37×85.5
センサー3軸Gセンサー
記録ファイル形式動画:AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画:JPG(3/2/1.2/M)
録画時間常時録画モード(1/2/3分)、イベント録画モード:常時録画モードに連動、エンジンON/OFFに連動
カメラ仕様100万画素HD、対角140°/水平110°/垂直85°、HD:1280×720(25fps)/VGA:640×480(30fps)
付属品専用シガー電源アダプター、取付バンド×2、ケーブル固定クランプ×5、microSDカード(8GB/クラス10)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約250
取付方式一体型
記録媒体8~32GBのmicroSD/SDHCカード(クラス6以上)
消費電流(mA)(最大)500/5V
液晶サイズ4.3インチ
インターフェース4.3インチ液晶ディスプレイ
ヒューズ(シガーアダプター)ガラス管ヒューズ(5mm×20mm):1A
画素数100万画素
フレームレート25/30fps
音声マイク、スピーカー内蔵
入力電源(V)DC12/24に対応
動作温度範囲(℃)-10~60
内容量1個
注意
※SDカードの容量が一杯になると、古い映像ファイルから上書きされていきます。※イベント録画/手動録画では記録ファイルが保護された状態になります。この場合、上書きされることはありません。
※8GB microSDカード(クラス10)が付属しています。
※一般動画プレーヤーで再生できます。それぞれのコーデックが再生可能なプレーヤーが必要です。