曜日別特売

ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用

ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用 - 光陽産業

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。

使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5127-31作動時圧損(Pa)402流量(kL/h)1.2air内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59747573G053AF5-12
12,670
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする