光陽産業
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
使用ガス
都市ガス
コード長さ(m)
ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内
接続
(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合ガス
13A、12A
作動時圧損(Pa)
230
流量(kL/h)
1.2air
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59747652
G023-12
¥
16,070
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください