曜日別特売

フレキULねじガス栓 都市ガス用

フレキULねじガス栓 都市ガス用 - 光陽産業フレキULねじガス栓 都市ガス用 - 光陽産業
使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59747738G333UC5-1065.458.6F2747.985.5
6,830
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
59747747G333UC5-1566.959.9F2747.986.8
6,960
5,298
5,828(税込)
当日出荷
59747756G333UC5-2074.967.2F3251.998.3
8,660
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
59747835G333U5-1065.458.6F2747.985.5
6,830
4,998
5,498(税込)
当日出荷
59747844G333U5-1566.959.9F2747.986.8
6,960
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
59747853G333U5-2074.967.2F3251.998.3
8,660
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする