光陽産業
フレキULねじガス栓 都市ガス用
使用ガス
都市ガス
色(つまみ部)
黒
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59748054
G333ON-1/2
67.5
35
F27
52.5
61.6
¥
5,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59748063
G333ON-3/4
75.3
43
F32
57.9
74.1
¥
6,490
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59748185
G333O
68
35
F27
52.5
66.3
¥
4,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください