コンパクトデジタルカメラ PowerShot PSSX430IS
「光学45倍ズーム」「プログレッシブファインズーム90倍」のさらなる高倍率化を実現。
カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ。
SX430ISに適した形状のグリップを採用。高いホールド性で、手ブレの発生を抑制。
Wi-Fi機能で写真も動画も、撮ったその場でスマートフォンタブレット、パソコンに送信可能。
有効画素数約2000万画素
色ブラック
映像素子1/2.3型CCD
質量(kg)約306(本体のみ)
仕様プログレッシブファインズーム(ラージ時):約90倍、静止画圧縮率:スーパーファイン、ファイン
付属品本体、レンズキャップ、リストストラップ(WS-DC12)、バッテリーパック(NB-11LH)、バッテリーチャージャー(CB-2LF)
電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.4×85.1×69.1
対応Wi-Fi/NFC
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT
ズーム(光学/デジタル)45/約4.0
総画素数約2050万画素
ズーム(光学)45倍
撮影範囲最短撮影時・オート時:24×18mm(W)/66×50mm(T)
動作温湿度範囲0~40度、10~90%
焦点距離(mm)4.3(W)-193.5mm(T)、35mmフィルム換算:24(W)-1080(T)
充電時間(分)約140
レンズ構成11群12枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、UDレンズ3枚)
ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル
液晶モニター2.3型
フォーカスTTLオートフォーカス
測光方式評価、中央部重点平均、スポット
露出補正±2段(1/3段ステップ)
連続撮影(コマ/秒)(通常)約0.5
起動時間(秒)約1.0
開放F値3.5(W)-6.8(T)
対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1)
撮影距離(cm)オート:0~∞(W)/130~∞(T)、マクロ:0~50(W)
絞りF3.5-F8.0(W)、F6.8-F8.0(T)
セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム
再生時機能シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示
手ブレ補正機能マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):3.5段(350mm)
撮影モードP、ライブビューコントロール、オート、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影
言語表示日本語・英語
内蔵ストロボ調光範囲:50cm~5.0m(W)、1.3m~2.7m(T)
シャッタースピード1~1/4000秒(オートモード)、15~1/4000秒(全ての撮影モードを合わせて)
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO100~1600
データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)・RAW(14ビット・CR2)、動画:MP4(映像)MPEG-4 AVC/H.264・(音声)MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)
記録画素数【静止画】(16:9時)5152×2896・3648×2048/1920×1080・640×360(3:2時)5152×3432・3648×2432・2048×1368・640×424(4:3時)5152×3864・3648×2736・2048×1536・640×480(1:1時)3856×3856・2736×2736・1536×1536・480×480、【動画】1280×720・640×480
内容量1台