三信化工
自助食器(すべり止め加工付き)
電子レンジでの使用はできません。
塩素漂白及び消毒はご使用できません。
材質
メラミン樹脂、シリコン樹脂(滑り止め部)
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
種類
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62012283
MS-45RRZ
380
172
中皿
18×16×3.7
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62012292
MS-43RRZ
330
150
小鉢
15.6×14×4.4
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62012308
MS-41RRZ
230
120
小鉢S
13.3×11.8×4.3
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください