ワイヤレス携帯受信器
一人暮らしの高齢者や障害のある方などが、突然具合が悪くなり、緊急に助けを求めたいとき、送信機のブザーを押せば、ドアの外に設置してある受信機のLEDが点灯、ブザー音を発して異変を知らせます。
また、強盗などの侵入により、身の安全を守るためにも活用できます。
付属品単3電池3本、ネックストラップ
トラスコ品番836-2044
材質ABS
色ホワイト
質量(g)送信器:17、受信器:73
寸法(cm)送信機:3.5×1.8×4.5、受信機:6.7×2.4×10
内容量1個
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62014076 | ECE161KP | 20154478 | ECE161KP |
|
携帯受信器 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |