オンキヨー&パイオニアイノベージョンズ オンキヨー&パイオニアイノベージョンズの 介護用品 オンキヨー&パイオニアイノベージョンズの リハビリ・生活補助 オンキヨー&パイオニアイノベージョンズの 補聴器・集音器 ワイヤレスステレオ スピーカーシステム 快テレ君 ワイヤレスステレオ スピーカーシステム 快テレ君 注文コード (1件のレビュー) テレビから離れたところでもワイヤレスで楽しめるデジタル無線伝送方式です。 質量(g)750 電源単3形電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×115×78 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VMS-S710-K 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62014173 VMS-S710-K ¥24,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 介護用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity S173防水シーツスタンダードタイプ ピップ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ S050 大人用防水シーツ 両面タイプ ピップ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ボックス&ブロックテスト 酒井医療 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ カラー重錘バンド 2.0Kg 酒井医療 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ IPUTペグボードセット 酒井医療 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ カラー重錘バンド 0.75kg 酒井医療 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ セラバンドCLX 9ループ アビリティーズ・ケアネット 税込¥3,628~ ¥3,298~ 木調テーブル高さ調整機能付角型 豊通ファシリティーズ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ ボール付孫の手 つかさき 税込¥307 ¥279 バスケットへ 重錘バンド 制菌仕様 アビリティーズ・ケアネット 税込¥4,838~ ¥4,398~ カラー重錘バンド 1.0Kg 酒井医療 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ バランスビーム 酒井医療 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ディスク・クリミネーター 酒井医療 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ローゼンスコア 酒井医療 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ カラー重錘バンド 0.5Kg 酒井医療 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 立ち上がりマット サンコー 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 超小型デジタル集音器 ネックバンド型 エイブルエイド 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ニコン超小型集音器クリップミニパワー 中山式産業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 軟骨伝導集音器 CCHサウンド 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カラー重錘バンド 1.5Kg 酒井医療 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品リハビリ・生活補助補聴器・集音器本体 補聴器・集音器 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 62014173 2022-03-07 用途: 年を取りテーブルの上に置きたい その他業種 3年前に購入した電源ケーブル抜いて掃除ご使用したら音が出ないどうしたら良いか教えて下さい 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります 本体 補聴器・集音器 補聴器ケア用品 シェアする マイページ 最近見た商品