テルモ転倒予防くつ下アップウォーク
足裏を緩く、甲側をきつく編む独自の縫製により、布地の伸び率の違いでつま先を上げるため、つまずきによる転倒の予防に役立ちます。
片手でも履けるフック付です。
かかとの上部をしっかりおさえているため、はき口はゆったり。
材質綿72%、ナイロン25%、ポリエステル2%、ポリウレタン1%
質量(g)85
性別男女兼用
内容量1足
足裏を緩く、甲側をきつく編む独自の縫製により、布地の伸び率の違いでつま先を上げるため、つまずきによる転倒の予防に役立ちます。
片手でも履けるフック付です。
かかとの上部をしっかりおさえているため、はき口はゆったり。