歩行車 リトルターン

歩行車 リトルターン - Aron(アロン化成)歩行車 リトルターン - Aron(アロン化成)

全幅がコンパクト(48cm)で小回りが利きます。
折り畳み時の幅が小さく(26cm)収納に便利です。

材質座面・バッグ:ポリエステル、フレーム:アルミニウム(粉体塗装):ハンドルグリップ:エラストマー樹脂ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ:ポリプロピレン、タイヤ:EVA樹脂、ブレーキ板:スチール、姿勢保持ベルト:ポリエチレン(発泡材被膜)、折りたたみベルト:ナイロン(合成ゴム被膜)、折りたたみ保持フック:ポリアミド幅(cm)手すり:約34座幅×座奥×座高(mm)340×220×470内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62058955532-3166.4ロータイプ
58,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62058964532-3156.5ハイタイプ
58,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62058964532-31573617426532-315532-315 歩行車リトルターン ハイタイプ Aron(アロン化成) 73617426歩行車リトルターン ハイタイプAron(アロン化成)1台
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする