アクティブピッチ
車体幅53cmで狭いところもスムーズに移動できます。
また、ハンドル幅が38cmで内側に設置されているので、屋内での移動時に壁に手をぶつける心配もありません。
固定用ロックレバーの操作でワンタッチで車体を折りたためます。
折りたたみ後は開閉用ロックレバーをかけ、自立します。
コンパクトな車体なのに、90.5cmまで高さ調節可能。
背の高い方でも負担なく使用可能。
握ればブレーキ、押し下げると駐車ストッパの2WAYブレーキシステム
固定・左右各60°・フリーの360°の3WAYの前輪キャスター
耐荷重(kg)75
質量(kg)75
幅(cm)収納時:53、座面:31
高さ(cm)収納時:75.5、座面:46.5
奥行き(cm)収納時:39、座面:24
内容量1台