段差解消スロープ天然木タイプ

段差解消スロープ天然木タイプ - TOTO

高さ1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0(cm)の6タイプを品揃え。
天然木の為、木目・色調は製品によりばらつきがあります。
固定用ビスが付属しています。

材質天然木ライトナチュラル幅(cm)76内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
奥行き(cm)
幅(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063268EWA112SH202776400
3,950
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62063277EWA112SH50519762500
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする