マウスウォッシュディスペンサー

マウスウォッシュディスペンサー ドリテック

容器を近づけるだけで洗口液が自動で出てきます。吐出量の切替(10mL、15mL)ができます。
使用しないときは電源をオフにできます。
タンクの液が出ているときはLEDが点灯します。
電池残量が少なくなったらLEDでお知らせします。

付属品コップ 容量(mL)(タンク)約430、(コップ)約90 質量(g)約345 電源単4形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 使用温度(℃)5~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×150×205 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60696213 MD-100WT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
60696222 MD-100BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする