PS ペーパータオル

PS ペーパータオル PackStyle(パックスタイル)

【国産品】バージンパルプ100%なので、食品にも使用していただけます。蛍光塗料を使用していません。

仕様1パック/シングル200枚入 材質バージンパルプ サイズ中判 短辺(mm)210 長辺(mm)230 枚数200 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60355968 458491
オープン
239
263 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする