曜日別特売

時計付大画面タイマー

時計付大画面タイマー - ドリテック
(3件のレビュー)

<時計機能が付いたタイマー>
最大199分50秒まではかれるキッチンタイマー。
時間の管理に便利な「カウントアップ」「カウントダウン」機能付です。
シンプルな操作で時間のセットも簡単です。
料理をしているとき、アラームが鳴り続けて困ったことありませんか。
このタイマーは2秒・5秒・60秒の3種類からアラームの長さを設定することができます。
手を離せない時は短めの設定が役立ちます。
タイマーとして使わない時は時計代わりとしても。ボタンを押すだけで簡単に表示を切り替えられます。
<どこでも使えて便利>
ひも通し穴、磁石、スタンド付でどこでも使いやすい仕様です。
<大画面で見やすい>
画面が見やすい大画面液晶です。
<長時間セット可能>
最大199分50秒までの長時間セットが可能です。

アラームセット時間199分50秒質量(g)57表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×81表示形式デジタル使用電池リチウム電池CR2032×1設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着時計機能アラーム警鳴時間(秒)2/15/60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間180分カウントダウン機能カウントアップ機能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60363582T-566WTホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
60363598T-566PKピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
60363607T-566GNグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドリテック 時計付大画面タイマー T-566
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60363582T-566WT15442229T-612BET-566WT 時計付大画面タイマー ドリテック 15442229時計付大画面タイマードリテック1台
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60363598T-566PK15442238T-612DGT-566PK 時計付大画面タイマー ドリテック 15442238時計付大画面タイマードリテック1台
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60363607
2022-09-06
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても大画面で見やすくわかりやすいので重宝しています。また購入しようと見たら取り扱い終了になっていたのでとても残念です。また取り扱いしてほしいです。

対象商品 : 60363582
2021-11-09
用途: 調理

このタイマーは、アラームの長さを2秒・5秒・60秒の3種類から設定することができるのでこれに決めました。家庭で使用する分には、2秒から5秒の設定が十分です。ボタンを押すまで1分間なり続けるタイプは五月蠅くて煩わしいかと思います。

対象商品 : 60363607
2018-10-26
用途: 120分から150分 のタイマーとして使用
その他業種

通常のタイマーは99分までの為、120分測定の時は90+30と途中で切り替えが必要でしたが、この商品は1回の設定ですみます。音も大きく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする