時計付防水タイマー
汚れたらサッと洗える防水タイマー(IPX7)。
大画面で見やすい、時計機能付。
ボタン1つでタイマー/時計に切り替えられます。
最大99分50秒までセットでき、カウントアップ機能付。
ひも通し穴、磁石、スタンド付でどこでも使いやすい。
防水仕様IPX7
最大設定時間99分50秒
質量(g)45
表示方式液晶デジタル4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×12×90
表示形式デジタル
使用電池リチウム電池CR2032×1
設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着
時計機能○
アラーム警鳴時間(秒)15
動作温度範囲(℃)0~40
カウント時間99分59秒
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
内容量1個
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60363555 | T-565WT | 15442220 | T-611LG |
![]() |
時計付防水タイマー | ドリテック | 1台 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
60363573 | T-565GN | 15442204 | T-611GN |
![]() |
時計付防水タイマー | ドリテック | 1台 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |