新型重量用高硬度ウレタンキャスター

新型重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ 新型重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ 新型重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ 新型重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ 新型重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。
旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。
高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。
美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。

車輪幅(mm)63.5 取付穴径(Φmm)12.5 ベース厚さ(mm)9 内容量1個
注意
※走行速度は4km/h以下にて走行してください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TDUJ150 60625407
TDUJ150 60625407
60625407 TDUJ150 150 900 120×120 90×90 198
オープン
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
TDUJ150 ストッパー付 60625416
TDUJ150 ストッパー付 60625416
60625416 TDUJ150 ストッパー付 150 900 120×120 90×90 198
オープン
51,980
57,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
TDUJ150 旋回ロック付 60625425
TDUJ150 旋回ロック付 60625425
60625425 TDUJ150 旋回ロック付 150 900 120×120 90×90 198
オープン
51,980
57,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
TDUJ150 ストッパー付 旋回ロック付 60625434
TDUJ150 ストッパー付 旋回ロック付 60625434
60625434 TDUJ150 ストッパー付 旋回ロック付 150 900 120×120 90×90 198
オープン
61,980
68,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
TDUK150 60625443
TDUK150 60625443
60625443 TDUK150 150 900 120×120 100×56~90×90 198
35,000
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする