安全保護具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60672045
2025-01-15
- 用途:
- 趣味で使用
喜工業 様
釣りで網やプライヤーフィッシュグリップを下げて歩くと腰に来るのでサポーターをつけてみた、持ち重り感が軽減されてかなり楽です。
- 対象商品:
- 60672045
2021-02-11
- 用途:
- 足場解体時
建設業・工事業
本来は、工具ホルダー取付けベルトですが、今回は、足場解体時の支柱(20kg/本)を持ち運びする時、腰への負担軽減に使いました。 今回、ベルトを腰に「しっかり」締め付けると、体軸がキュットと引き締まり、高所でも安定して作業できました。 願わくば、背中のみのベルト幅110mmを200mm?にしてもらうと、もっと力が入りやすいです。 もちろん、工具取り付けベルトにも使えます。
1人が参考にしています