マックス355フリー刃

マックス355フリー刃 三陽金属(ERBA)
(4件のレビュー)

耐久性抜群のフリー刃でコストダウン!!
財布にやさしい畔草刈ブレード!
【財布に優しい三つのポイント】
(1)下刃の刃先に高周波焼入を施しているので長く使えます。
(2)回転するフリー刃は石に当たった際に衝撃を逃がす仕組みで刃欠けが減少!また、石の飛散も少なくなり安心して草刈ができます。
(3)刃と一緒に回転しないボルトで基盤穴が大きくならずに長持ち!
(1)と(2)の特徴からブレードの持ちが良く、バーナイフが片刃で約2300平方メートルで刃の入れ替えが必要なのに対し、フリー刃は約4000平方メートルと大変長持ち!さらに刃の部分のみの交換で済むため経済的にお得になります。
【後処理簡単!】
上下二枚の刃が草を細かく粉砕し、草刈後の後処理が簡単になります。
【緩みにくいナットで安全草刈】
ハードロックナット採用でガタツキがなくしっかり装着できて安全です。

用途ウイングモアー用自走式畔草刈ブレード。 適合機種オーレック/WM35・706・716・726・736、共立/AZ716・726・736 セット内容基盤(0487)、ボルト・ナット(0486)、下刃(0485)、上刃(0484) 部品名称本体 内容量1箱(2セット)
注意
※「2セット」で畔草刈機一台分となります。
※刈高調整レバー位置及びガイド車輪調整レバー位置は(1)で使用しないでください。
ご使用の際は、刈高調整レバー位置及びガイド車輪レバー位置を(4)に合わせ、1段ずつレバーを下げて調整してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60686632 483
12,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60686632
2022-10-14
用途:
畦畔草刈り
難波農園 様 (農・林・水産業)

刃と刃との間隔を、もう少し狭いほうが、いいかなと思う。

1人が参考にしています
2021-10-21
用途:
水田の畔草刈り
農・林・水産業

デフォルトのバーナイフは、草を刈り倒すだけで詰まりやすかった。このフリーナイフは切れ味良し、しかも草を粉砕し詰まりにくいので、作業性が飛躍的に良くなりました。刃の減りはワンシーズンで気にならない程度でした。とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
60686632
2019-05-17
用途:
自走草刈り機に装着
農・林・水産業

大変長持ちをしています。耐久性は、純正のフリーハンマーよりはるかに良いと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
60686632
2021-09-08
用途:
草刈り
農・林・水産業

フリー刃に換えてみました。固定刃と比べて、刃の減り具合が早いような気がします。もう少し使い続けてみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする