曜日別特売

複巻トランス 24V

複巻トランス 24V - 相原電機複巻トランス 24V - 相原電機複巻トランス 24V - 相原電機複巻トランス 24V - 相原電機複巻トランス 24V - 相原電機複巻トランス 24V - 相原電機
(3件のレビュー)
仕様複巻周波数(Hz)50/602次電圧0-24V絶縁種別A回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付穴間(mm)
形状
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60691216CA-3950(73)×44×4360BL型/ラグ端子式0.2743
7,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
60691234CA-4060(84)×50×5270BL型/ラグ端子式0.4652
8,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
60691252CA-4170(91)×58×6081BL型/ラグ端子式0.860
9,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
60691277CA-4280(105)×69×7093BL型/ラグ端子式1.270
11,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
60691295CA-4386×85×7568SL型/ラグ端子式275
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
60691313CA-4486×95×7578SL型/ラグ端子式2.575
12,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60691338CA-45105×92×8765SL型/ラグ端子式2.987
15,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
60691225CA-39B50(73)×44×4360BL型/ラグ端子式0.2743
7,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60691243CA-40B60(84)×50×5270BL型/ラグ端子式0.4652
8,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
60691268CA-41B70(91)×58×6081BL型/ラグ端子式0.860
8,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60691286CA-42B80(105)×69×7093BL型/ラグ端子式1.270
11,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
60691304CA-43B86×85×7568SL型/ラグ端子式275
11,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60691322CA-44B86×95×7578SL型/ラグ端子式2.575
12,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
60691347CA-45B105×92×8765SL型/ラグ端子式2.987
15,000
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 生産時に使用
製造業

前回購入が5年前で、いつもの購入先では価格が5倍にもなっておりました。
モノタロウではリーズナブルな価格設定であり、満足しております。

対象商品 : 60691216
2024-07-21
用途: 自動灌水用AC24V電磁弁の電源
農・林・水産業

自動灌水にAC24V電磁弁を使用しており、その電源用です。装置は自作なので、この類いの製品が入手できるのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 60691295
2018-08-07
用途: DC24V用蛍光灯の電源として
建設業・工事業

相原電機の製品は時々使用してます、小型でも端子付の製品もあれば便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする