相原電機
複巻トランス 15V
1次電圧
0-100V-110V
2次電圧
15V-0-15V
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
寸法H(mm)
電流(A)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60695818
WT-15-05
BL型/ラグ端子式
0.68
60
0.5
80
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
60695827
WT-15-10
BL型/ラグ端子式
1.05
60
1
80
¥
9,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
60695802
WT-15-02
BL型/ラグ端子式
0.3
44
0.2
60
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
60695836
WT-15-20
SL型/ラグ端子式
1.6
67
2
55
¥
5,350
取扱い終了
返品不可
60695845
WT-15-30
SL型/ラグ端子式
2.2
75
3
62
¥
5,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください