マイクロドライバー セット
先端交換タイプのマイクロドライバーです。本体は軽くて握りやすいです。先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。
用途ねじの締め付け・緩めに
材質(グリップ)樹脂
セット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1/(-):1.0・1.5・2・2.5・3
全長(mm)140
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
内容量1セット
注意
※用途以外では使用しないでください。
ドライバー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60981567 | - | 11075827 | D-62 |
![]() |
精密ドライバーセット | BROWN(平井工具) | 1セット | ¥779 税込¥857 | メーカー違いの相当品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 60981567
2024-04-26
- 用途:
- 自動車のキーレスリモコンメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
古い車でネジが錆びている者に使用。持ち手が太いので他の市販品に比べて力を入れやすい。今のところ不満なし。
- 対象商品:
- 60981567
2023-04-26
- 用途:
- 小型一般家電の保守、修理時
不動産業
筐体が樹脂で出来ている小型家電等に使用している小径のビスを緩めたり、締めたりする際に余計な力を掛け過ぎることなく、筐体のネジ部を破損させずに大変便利。ただ、ビットを交換する際のキャップ開けには、中のビット飛び出ないよう少々注意を要す。
しかし、この価格で購入できるのは有り難い。
- 対象商品:
- 60981567
2022-03-03
- 用途:
- 家のちょっとしたもの
これ便利ですね。安いので買いましたが、1本でいろいろ変えられるので、重宝しますよ。安いし。家庭で使うくらいならこれで十分
- 対象商品:
- 60981567
2018-03-24
- 用途:
- 電子機器メンテナンス
建設業・工事業
持ち手のなかに他の番手が入るので場所をとらずに助かります、精密機器の細工はほぼ全てカバーできそうです。
- 対象商品:
- 60981567
2021-03-23
- 用途:
- 屋外の細かい整備の際に使用時
たまに屋外で精密ドライバーを使用しなければならない時に工具箱にしまっておくと便利かと思い購入しました。なので先が交換式で良いかと思っていたのですが、キャップを空けるとしまってある4種のミニビットが飛び散ります。外し方が悪い?注意していたのに?買って一週間で3回もやったので同じ思いをする方もいるのではと思います。まあスペース取らないしそれほどミニビット付け替える必要な時がないので良いんですが。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります
- 対象商品:
- 60981567
2021-04-26
- 用途:
- 機械のメンテナンス
商品コンセプトは良いと思いますが、造りが今一つに感じます。安価なので仕方ないとは思いますが、力が入るようで入らない、小回りが利くようで利きにくい、微妙にしっくりこない感じです。(表現が抽象的ですみません)
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。