詰め替えインク エプソン EPSON IC69 RDH 対応 4色セット 4回分 リセッター付
EPSON IC69/リコーダーに対応した詰め替えインクキットです。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
カートリッジのインク残量の情報をリセットできる「ICチップ用リセッター」が付属しています。
リセッターは、お持ちのプリンタ用ケーブル(USBケーブル ABタイプ)を接続することで給電可能なUSB電源供給式ですので、電池切れの心配がありません。 ※本製品にUSBケーブルは付属していません。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しNo.E63)
対応プリンタ:【リコーダー対応】PX-048A、PX-049A※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
用途対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。
適合機種メーカーEPSON
色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
適合【リコーダー対応】PX-048A、PX-049A※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。
主な適合純正品番ICBK69、ICC69、ICM69、ICY69、ICBK69L、RDH-BK、RDH-C、RDH-M、RDH-Y、RDH-BK-L
セット内容インクボトル(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)×各1、リセッター(ガイド付き)×1、接続チューブセット×4、吸引器×4、注入口栓×4、注入口開け冶具×1、ハンドドリル×1、ポリ手袋(2枚セット)×1、取扱説明書×2
電源USB電源(PC側供給)
コネクタ形状USB(B)メス ※電源供給のみ
詰替回数各約4回(ICBK69L/RDH-BL-Lタイプは約3回)
インク顔料
対応インクタンク/カートリッジICBK69/ICC69/ICM69/ICY69/ICBK69L/RDH-BK/RDH-C/RDH-M/RDH-Y/RDH-BL-L
インク容量(mL)各40
対応カートリッジICBK69、ICC69、ICM69、ICY69、ICBK69L、RDH-BK、RDH-C、RDH-M、RDH-Y、RDH-BL-L
内容量1セット
インクカートリッジ(エプソン対応) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60696335
2022-09-13
- 用途:
- プリンタインクの経費低減の為
常用のプリンター(EP-775AW)は、経費節減の為、詰替えインクを使用していたが、吸収パッドが限界に達した。この機種のプリンターは、交換修理期間が終了しており、パッドの交換も不可との事で、廃棄する事にした。もう1台PX-049Aプリンターを保有しており、ネットで検索していたら、詰替えインクがあるとの事で、注文した。まだ実際には、純正インクを使用しており、インクが無くなり次第、詰替えインクわ変更する予定。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07